FSK(エフエスケー)
SPH軸付砥石A号(10本入り)
用途
金型用
適合材
合金鋼、工具鋼
軸径(Φmm)
3
形状
A
色
ブルー
砥材
SPH
軸長(mm)
30
硬度
P
結合剤
V(ビトリファイド)
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53580328
MHP-03
3
80
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580337
MHP-04
4
80
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580346
MHP-05
5
60
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
53580355
MHP-06
6
60
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580364
MHP-08
8
60
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580373
MHP-10
10
60
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580389
MHP-13
13
60
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください