曜日別特売

ST軸付砥石ハードA号

ST軸付砥石ハードA号 - FSK(エフエスケー)

耐久性重視タイプ

用途金型用軸径(Φmm)3形状Aホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼内容量1パック(10本)
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
粒度
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53580398ST-0101320510500045
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580407ST-0151.5320810500045
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580416ST-0202100510500030
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580425ST-0303100610500030
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580434ST-0404100810500030
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580443ST-0505100108800030
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580459ST-060680137200030
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
53580468ST-080880165250030
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580477ST-1001080134660030
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580486ST-1301380133600030
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする