FSK(エフエスケー)
ST軸付砥石ソフトA号
切れ味重視タイプ
用途
金型用
適合材
合金鋼、工具鋼
軸径(Φmm)
3
形状
A
色
ピンク
砥材
ST
軸長(mm)
30
結合剤
V(ビトリファイド)
内容量
1パック(10本)
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
13
粒度
80
100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53580495
ST-520
2
100
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580504
ST-530
3
100
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580513
ST-540
4
100
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580529
ST-550
5
100
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580538
ST-560
6
80
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53580547
ST-580
8
80
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580556
ST-600
10
80
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580565
ST-630
13
80
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください