FSK(エフエスケー)
WA軸付砥石ミニチュアA号
ステンレス軸
用途
精密用
適合材
合金鋼、工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)
3
形状
A
粒度
320
色
赤
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
45
硬度
P
結合剤
V(ビトリファイド)
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53580574
MM-110
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580583
MM-120
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580599
MM-130
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580608
MM-140
1.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580617
MM-160
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53580626
MM-180
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください