FSK(エフエスケー)
トップカット
アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。
用途
荒研削
適合材
一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
形状
TOP
厚さ(mm)
10
結合剤
B(レジノイド)
最高使用周速度(m/s)
50
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
粒度
砥材
穴径(Φmm)
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53580635
TO-010
1箱(12個)
30
80
A
M7
P
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53580644
TO-011
1箱(12個)
30
80
A
M7
R
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53580653
TO-040
1箱(12個)
30
46
86A
M7
S
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580669
TO-050
1箱(24個)
20
80
A
M6
P
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください