曜日別特売

オフセット砥石GO

オフセット砥石GO - FSK(エフエスケー)

衝撃に強い補強材を使用し、柔軟性があり、安全性に優れています。

用途一般用適合材一般鉄鋼、鋳物外径(mm)50粒度36穴径(Φmm)9.53厚さ(mm)4砥材A形状オフセット形硬度P結合剤B(レジノイド)最高使用周速度(m/s)72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53580678GO-001
オープン
509
560(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする