FSK(エフエスケー)
グリーンプロ
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途
荒研削
対応材質
超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス
砥材
DF60
形状
1号平型
結合剤
V(ビトリファイド)
内容量
1枚
注意
※従来のGC砥石のように高負荷をかけなくても、良く切れますので必要以上に押し付けず、軽く押し当てて下さい。必要以上の負荷は、砥石の目づまり、目こぼれを促進してしまう恐れがあります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53580687
BLN-001
150
12.7
16
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580696
BLN-002
205
15.88
19
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580705
BLN-003
205
25.4
19
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580714
BLN-004
205
19.05
19
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580723
BLN-005
255
25.4
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580739
BLN-006
255
19.05
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580748
BLN-007
65
8
16
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください