FSK(エフエスケー)
ネジ金具付砥石
取り付け、取り外しが簡単です。
用途
荒研削
砥材
A
硬度
P
結合剤
B(レジノイド)
適合材
一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
粒度
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53580757
GK-231
1号平型
25
24
19
M10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
53580766
GK-331
1号平型
25
36
19
M10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
53580775
GK-221
1号平型
38
24
19
M10
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53580784
GK-321
1号平型
38
36
19
M10
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53580793
GK-211
1号平型
50
24
19
M10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53580809
GK-311
1号平型
50
36
19
M10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53580818
GK-252
砲弾
38
24
65
9.53
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580827
GK-352
砲弾
38
36
65
9.53
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580836
GK-251
砲弾
38
24
65
M10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53580845
GK-351
砲弾
38
36
65
M10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください