曜日別特売

オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)

オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用) - 冨士電線(東京)

10GBASE-T 対応
Reelex II 梱包形式を採用
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
シールド付きケーブル
エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮
環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)

ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T内容量1箱(200m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53581816FS-TPCC6A 0.5mmX4PCAT6A2007薄青より線(撚線)
オープン
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53581825FS-TPCC6A 0.5mmX4PCAT6A2007より線(撚線)
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53581834FS-TPCC6A 0.5mmX4PCAT6A2007より線(撚線)
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53581843FS-TPCC6A 0.5mmX4PCAT6A2007より線(撚線)
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする