冨士電線(東京)
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き・撚線タイプ)(屋内用)
・撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード
耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル長(m)
200
規格
CAT5e
色
濃青
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
STPケーブル
使用場所
屋内
概算質量(kg/km)
32
導体サイズ(mm
2
)
0.18
対数(P)
4
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
爪折れ防止
あり
内容量
1箱(200m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53581956
FS-TPCC5PATCH 0.18SQX4P
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください