曜日別特売

オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用)

オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用) - 冨士電線(東京)

屋外用LAPシース
優れた耐水、耐紫外線、耐寒性
エイリアンクロストークに対応
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
外被を剥ぐことでジャック加工も可能
コネクタ端末部のシールド処理が不要
内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
レングスマーク付き

シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)90対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53582096TPCC6A-LAP 23AWGX4P1本(10m)CAT6A1011黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可23AWG
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53582105TPCC6A-LAP 23AWGX4P1本(20m)CAT6A2011黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可23AWG
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582114TPCC6A-LAP 23AWGX4P1本(30m)CAT6A3011黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可23AWG
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582123TPCC6A-LAP 23AWGX4P1本(40m)CAT6A4011黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可23AWG
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582139TPCC6A-LAP 23AWGX4P1本(50m)CAT6A5011黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可23AWG
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582148TPCC6A-LAP 23AWGX4P1本(60m)CAT6A6011黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可23AWG
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582157TPCC6A-LAP 23AWGX4P1本(70m)CAT6A7011黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可23AWG
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582166TPCC6A-LAP 23AWGX4P1本(80m)CAT6A8011黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可23AWG
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582175TPCC6A-LAP 23AWGX4P1本(90m)CAT6A9011黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可23AWG
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582184TPCC6A-LAP 23AWGX4P1本(100m)CAT6A10011黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可23AWG
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする