曜日別特売

エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用)

エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用) - 冨士電線(東京)

屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
レングスマーク付き

シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53582394TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(10m)CAT5e108黒(外皮)、薄青(内被)より線(撚線)屋外対応
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582403TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(20m)CAT5e208黒(外皮)、薄青(内被)より線(撚線)屋外対応
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53582419TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(30m)CAT5e308黒(外皮)、薄青(内被)より線(撚線)屋外対応
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582428TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(40m)CAT5e408黒(外皮)、薄青(内被)より線(撚線)屋外対応
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53582437TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(50m)CAT5e508黒(外皮)、薄青(内被)より線(撚線)屋外対応
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582446TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(60m)CAT5e608黒(外皮)、薄青(内被)より線(撚線)屋外対応
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582455TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(70m)CAT5e708黒(外皮)、薄青(内被)より線(撚線)屋外対応
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582464TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(80m)CAT5e808黒(外皮)、薄青(内被)より線(撚線)屋外対応
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53582473TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(90m)CAT5e908黒(外皮)、薄青(内被)より線(撚線)屋外対応
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582489TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(100m)CAT5e1008黒(外皮)、薄青(内被)より線(撚線)屋外対応
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする