冨士電線(東京)
カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用)
シールド
UTPケーブル
概算質量(kg/km)
70
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53582595
EM-TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(10m)
CAT6
10
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
単線
屋外可
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582604
EM-TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(20m)
CAT6
20
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
単線
屋外可
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582613
EM-TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(30m)
CAT6
30
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
単線
屋外可
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582629
EM-TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(40m)
CAT6
40
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
単線
屋外可
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582638
EM-TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(50m)
CAT6
50
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
単線
屋外可
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582647
EM-TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(60m)
CAT6
60
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
単線
屋外可
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582656
EM-TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(70m)
CAT6
70
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
単線
屋外可
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582665
EM-TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(80m)
CAT6
80
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
単線
屋外可
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582674
EM-TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(90m)
CAT6
90
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
単線
屋外可
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582683
EM-TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(100m)
CAT6
100
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
単線
屋外可
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください