冨士電線(東京)
オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用)
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル
ReelexⅡ梱包形式を採用
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
レングスマーク付き
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
使用場所
屋内
概算質量(kg/km)
53
対数(P)
4
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
内容量
1箱(200m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
導体サイズ(AWG[mm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53582814
EM-TPCC6A 23AWGX4P
CAT6A
200
7.7
薄青
単線
23AWG
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください