オキシパス
エヴァ
紐で足全体をしっかりフィットする牛革のスニーカータイプ
材質
天然皮革
標準質量(g/片足)
約320(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53607865
OX-4003
ブラック
22.5~23.5
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
53607874
OX-4003
ブラック
23.5~24
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
53607883
OX-4003
ブラック
24~25
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
53607899
OX-4003
ブラック
25~25.5
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
53607908
OX-4003
ブラック
25.5~26
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
53607917
OX-4003
ホワイト
22.5~23.5
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
53607926
OX-4003
ホワイト
23.5~24
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
53607935
OX-4003
ホワイト
24~25
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
53607944
OX-4003
ホワイト
25~25.5
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
53607953
OX-4003
ホワイト
25.5~26
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください