オキシパス
エヴァ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ(cm)
25~25.5
22.5~23.5
23.5~24
24~25
25~25.5
25.5~26
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53607899
品番
OX-4003
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
紐で足全体をしっかりフィットする牛革のスニーカータイプ
色
ブラック
サイズ(cm)
25~25.5
材質
天然皮革
サイズ(inch)
39
標準質量(g/片足)
約320(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30