洗車ブラシセット 1.2m

洗車ブラシセット 1.2m - JET INOUE(ジェットイノウエ)

洗車ブラシ ロッドタイプ&タイヤ用ハンドタイプ
大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプと、ホイールにも優しい毛先を採用したハンドタイプ。

用途清掃・お手入れ適合用途洗車長さ(mm)1200危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53583286593403
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5358328659340352711786593403593403 洗車ブラシセット 1.2m JET INOUE(ジェットイノウエ) 52711786洗車ブラシセット 1.2mJET INOUE(ジェットイノウエ)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする