曜日別特売

ゴム足(マグネット内蔵)

ゴム足(マグネット内蔵) - Panasonic(パナソニック)

マグネット内蔵のゴム足です。

セット内容マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4材質ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R質量(g)20(ゴム足4個、ねじ4本)使用環境使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと)保管環境保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53591607PN71054
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする