曜日別特売

デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 左右レバーセット ST-R9150

デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 左右レバーセット ST-R9150 - SHIMANO(シマノ)

レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。
理想的かつバランスに優れたロードレース仕様のハイドローリックブレーキシステム:さらに操作し易いエルゴノミックなレバー形状
さらに直感的で素早いシフティング操作:より明確なクリック感とエルゴノミックなシフトレバーポジション
マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載:E-TUBE プロジェクト
ブレーキケーブル付属
E-tubeポート×2
リモートスプリンターシフター用ポート×1
デュアルコントロールレバー (2×11スピード)
リア:11スピード
フロント:2スピード
スーパーSLR:SLR EV
リーチアジャスト

材質(レバー部)GFRP標準質量(g)230(ペア)材質(ブラケット)CFRP内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
53602789ISTR9150PA
67,522
取扱い終了
返品不可
¥67,522
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする