曜日別特売

水冷服 Aセット

水冷服 Aセット - 大沼プランニング水冷服 Aセット - 大沼プランニング水冷服 Aセット - 大沼プランニング水冷服 Aセット - 大沼プランニング

購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成
必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能
氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止
暑さに負けず、作業効率アップ!!
4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!
上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします
作業の邪魔にならないチューブの取り回し
ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)
使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)
ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い

用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場にセット内容水冷ベスト、ウエストバッグ、リチウムイオンバッテリー、ボトル2本材質(本体)メッシュポリエステル 100%連続使用時間(時間)約6バッテリー電圧(V)出力:7.4充電時間(時間)6総質量(kg)(使用時)2.5内容量1セット
注意
※使用後はホースの水を充分に抜き、よく乾燥させてください。
※ベストを洗濯する際は、洗濯ネットに入れて最弱モード/手洗いモードにて洗濯をしてください。(手洗い推奨)
※ベスト洗浄後にはねじって絞ったりせず、形を整えた状態で陰干し自然乾燥を行ってください。
※タオルや雑巾のように強くねじって絞るとクーリンクチューブやベスト素材の破損の原因になりますのでご注意ください。
※充電時間は充電池残量や温度環境により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53584686-
74,800
71,060
78,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

OP水冷服PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする