絶氷ガードベスト 8906
猛暑、熱中症対策アイテムとして最適な保冷剤使用のストレッチベストです(保冷剤は別売りです)。現場作業やアウトドアなどにおすすめです。
3カ所の保冷剤専用ポケット付きです。ファン付きウェアと合わせて着用すると冷たい風が循環し、より効率的に冷却します。
推奨保冷剤 背中:クロダルマ 魔法の保冷剤600g 最大保冷時間 9時間、両脇(2個必要です):クロダルマ 魔法の保冷剤300g 最大保冷時間 6時間、もしくは魔法の保冷剤200g 最大保冷時間 5時間。
- 材質
- ポリエステル85%、ポリウレタン15%
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1着
注意
※ベスト単品で保冷剤は別売りです。空調・水冷ウェア の新着商品
カテゴリ



















