曜日別特売

ツインターボファン

ツインターボファン - ReeD

3段階の風量調節が可能な縦型タイプのタワーファンです。
30分~7時間30分の間で調節可能なオフィタイマーを搭載しています。
専用リモコン付属、リモコンホルダー付属
リモコンを使用しない場合は付属のリモコンホルダーで本体後部に取り付けられます。
強力!!ツインパワー
左右に配置されたファンの吸引力により、強力な送風が可能になりました。
専用フィルター
ファンの内側にフィルターを配置し、ゴミの流量を最小限に抑えます・

付属品
取扱説明書(保証書付き)、スタンド、スタンド取付用ねじ×3
専用リモコン リモコンホルダー コード止め具
機能オフタイマー、リモコン、風量調節質量(kg)約4.4電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)21.86(風量強)消費電力(W)(50/60Hz)55/64風速(m/s)11.8(風量強)首振角度(°)左右約20 / 上下約60風量調整3段階外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×29×80.4タイマー切タイマー:30分~7時間30分を30分単位で手動調節リモコンあり左右首振上下角度調整切タイマー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53588667RD-TT8000WBホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53588676RD-TT8000RBレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする