曜日別特売

ミニポケットファン

ミニポケットファン - ReeD
(2件のレビュー)

小型でハイパワーなミニポケットファン
ミニポケットファンなのにリズム風モード有り
専用ベース付属でデスク上でも使用可能

付属品取扱説明書(保証書付)、専用ベース、専用ストラップ、充電用microUSBケーブル質量(g)約83.6出力(W)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×44×133機能風量調節バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7風量調整4段階(リズム風含む)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)3~8(風速により異なる)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53588694RD-MT280WHホワイト
オープン
取扱い終了
53588703RD-MT280ORオレンジ
オープン
取扱い終了
53588719RD-MT280YLイエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53588694
2023-09-13
用途: 暑い時に使用
サービス業

・小さいが、風量がある
・音が静か
・LEDで充電レベルが分かる

対象商品 : 53588694
2022-07-16
用途: 買い物やバス停で列を待ってる時に使用しています。
その他業種

最初は、おもちゃと思っていましたが、これは本物だとおもいました。スイッチの切り替えでかなりの強い風も出ます、コンパクトでストラップとスタンドが付いていて、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする