この猛暑なので、仕方がない事だが発送までに約1週間かかった。
風量の切替で、一番弱い風量の時に回ったり止まったりする動作が謎。
「自然風」的なモードなのかもしれないし、故障かも
なので、いつも二番目の風量にて使用しています
付属にストラップで首から下げて、顔に向けて風を送れるので大変涼しい。
購入してよかった。
通勤途中、かなり歩くのですが朝から気温が高いので
手を使わず顔や首元に使える扇風機をさがしていました。出勤のたびに普段の手荷物の他にノートPCまであるのでハンディフリーで使用できるのは大変助かります。しかも風量が4段階調節可能でかなり風量を強くできるところも気に入ってます。台座部分も折り畳みできて角度調整可能な上、可動時の音も私は気になりません。よく見かける千円前後のハンディ扇風機よりも使い勝手や満足度はかなり高いと感じました。
色違いで2個購入しました。コンパクトで風速も4段回をボタンを押す回数で調節でき、長押しもしくは5段回目でOFFと操作も簡単でした。
低風速でもきちんと風を感じられ、音も静かです。
強風速はなかなかのパワーで、音は電車の中では気になるかもですが外では許容範囲と思います。
ストラップとUSBケーブルも付属されてすぐに使用できます。
ストラップは、両側から外せるので着脱も
簡単です。角度を変えたり、テーブルに立てられたりととても使いやすいです。
説明書も分かりやすく、購入して良かったです。