ReeD
テーブルファン
左右首振り90度/180度を選択可能なテーブルファン
前後180度の風向き調節は手動操作
LEDライトとタイマー機能を搭載
付属品
取扱説明書(保証書付)、充電用microUSBケーブル
質量(g)
約596
出力(W)
4
角度(°)
180(風向き)
ハネ径(cm)
16
羽根枚数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×186×84
首振角度(°)
(左右)90/180
機能
風量調節、LEDライト
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
風量調整
6段階
充電時間(時間)
約4.2
バッテリー容量(mAh)
5200
使用時間(時間)
6~12(使用状況により異なる)
上下角度調整
○
切タイマー
○
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53588746
RD-MT580WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
53588755
RD-MT580GY
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください