ReeD
ネッククーラー
ハンズフリーの首掛け用ネック・クーラー。
首裏と接する場所に冷却プレートを配置して冷却効果を向上させています。
冷却プレートの接触部は6℃~11℃を保ち、首元を効率よく冷却します。
付属品
取扱説明書(保証書付)、充電用microUSBケーブル
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
約340
出力(W)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×213×65
機能
冷却プレート、風量調節、45度回転
バッテリー
リチウムイオン電池
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
1800
使用時間(時間)
2~18(使用状況により異なる)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53588764
RD-MG480BK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください