ReeD
ウェラブルファン
(1件のレビュー)
専用ネックストラップ付属。
衣服を被せた状態でもON/OFFと風量調節が可能
電池容量4000mAhで約7時間稼働
充電時間は約3時間
バッテリー容量(mAh)
5000
付属品
取扱説明書(保証書付)、専用ストラップ
質量(g)
約250
電源(V)
DC5V 2A
機能
風量調節
バッテリー
リチウムポリマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85×65×10
風量調整
強中弱の3段階
充電時間(時間)
約3
使用時間(時間)
最長約7
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53588773
RD-LF180BK
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
53588789
RD-LF180CM
迷彩
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください