MOVE.X Pro

MOVE.X Pro コヤナギ MOVE.X Pro コヤナギ MOVE.X Pro コヤナギ MOVE.X Pro コヤナギ MOVE.X Pro コヤナギ MOVE.X Pro コヤナギ MOVE.X Pro コヤナギ
(1件のレビュー)

全方向へ伸縮する4wayストレッチ素材を採用した次世代レインウェア。
袖を通した瞬間に分かる異次元の着心地。

用途軽作業・レジャー 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)8000 混率(%)ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き) 機能透湿素材、4way伸縮素材、反射プリント、止水ファスナー、収納袋付き、ロール収納式フード 材質(裏)TPUラミネート 内容量1セット
注意
※パンツは全てグレーです。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53586917 MV7400 ブルー M
オープン
6,898
7,588 (税込)
当日出荷
53586935 MV7400 ブルー LL
オープン
6,898
7,588 (税込)
当日出荷
53586969 MV7400 ブルー 5L
オープン
6,898
7,588 (税込)
当日出荷
53587005 MV7400 イエロー LL
オープン
6,898
7,588 (税込)
当日出荷
53586908 MV7400 ブルー S
オープン
 
 
取扱い終了
53586926 MV7400 ブルー L
オープン
 
 
取扱い終了
53586944 MV7400 ブルー 3L
オープン
 
 
取扱い終了
53586953 MV7400 ブルー 4L
オープン
 
 
取扱い終了
53586978 MV7400 イエロー S
オープン
 
 
取扱い終了
53586987 MV7400 イエロー M
オープン
 
 
取扱い終了
53586996 MV7400 イエロー L
オープン
 
 
取扱い終了
53587014 MV7400 イエロー 3L
オープン
 
 
取扱い終了
53587023 MV7400 イエロー 4L
オープン
 
 
取扱い終了
53587039 MV7400 イエロー 5L
オープン
 
 
取扱い終了
53587048 MV7400 レッド S
オープン
 
 
取扱い終了
53587057 MV7400 レッド M
オープン
 
 
取扱い終了
53587066 MV7400 レッド L
オープン
 
 
取扱い終了
53587075 MV7400 レッド LL
オープン
 
 
取扱い終了
53587084 MV7400 レッド 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53587093 MV7400 レッド 4L
オープン
 
 
取扱い終了
53587109 MV7400 レッド 5L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53586917
2022-06-16
用途:
バイク配達、階段登り降り、しゃがむかがんでの作業
その他業種

届いてから、初めて雨の日に着て作業したところ、カッパを着ていたのを忘れるくらいの動きやすさでした。かがむ、しゃがむといった作業がしやすい。腕、手首、足首まわりの作りがダブつきなく動きやすい。Tシャツ、短パンの上に着用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする