固定ポール

固定ポール - LION (ライオン事務器)固定ポール - LION (ライオン事務器)固定ポール - LION (ライオン事務器)固定ポール - LION (ライオン事務器)固定ポール - LION (ライオン事務器)固定ポール - LION (ライオン事務器)

保管庫/キャビネット/ロッカーなどに適した固定金具。固定ポール。

用途地震対策コーティング色スチールパイプ:PVCコーティング(ホワイト)材質中間ロック・上下受台・アジャスター:ABS樹脂中間ロック・上下受台・アジャスター:アイボリー適合保管庫・書庫・ロッカー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能長さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53589123EP-80460~80060×210×460~800600
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
53589139EP-50310~50060×210×310~500560
3,700
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
53589148EP-37250~37060×210×250~370520
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする