LION (ライオン事務器)
セフティーファスナーサムロック
工事不要の耐震グッズ。
対象物に貼るだけのワンタッチ固定。
パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途
地震対策
材質
ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)
耐震性
7相当
内容量
1パック(2セット)
注意
※粘着力保持のため、接着後5年経過を目安に粘着パッドの交換をおすすめします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粘着面(mm)
ベルト長さ(mm)
過負荷耐量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53589166
RT-100
25.4×25.4
102
20kg迄
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
53589175
RT-400
45.0×47.3
127
90kg迄
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください