LEPLUS
Galaxy S20 5G SC-51A/SCG01 ソフトケース「CLEAR SOFT」 ストラップホール付
こだわりの設計で端末を保護する高透明で柔らかなTPUケース/カメラ周囲を高く設計して傷を防止/柔軟性があり着脱が簡単/ストラップホール搭載
対応機種
Galaxy S20 5G SC-51A
特性
ストラップホール付
タイプ
ケース型
色
クリア
材質
TPU
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53590198
LP-20SG1CSTCL
¥1,480
¥
699
¥769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください