曜日別特売

GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載インテリジェントドローン

GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載インテリジェントドローン - GFORCE
(2件のレビュー)

GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載インテリジェントドローン。
飛行重量わずか182gの航空法対象外のホビードローンながら、GPSセンサを搭載。GPSの位置情報を取得する事で、手放しでもその場で留まり続ける自律安定性を実現。ホームポイントへ自動で帰還する、RTH(リターントゥホーム)をはじめ、数々のインテリジェントフライトを可能にしました。
【WiFi】最大飛行距離が変えられる2つのモードを搭載、【WiFi】最大300mまでフライト可能です。

仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)セット内容INGRESS本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、プロペラガード、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書全長(mm)ローター:65質量(g)182使用時間(分)【フライト】約13全長×全幅W×全高(mm)162×162×52バッテリーLiPo 7.4V 900mAh充電時間(分)約240(バッテリーの状態によって異なります)電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ300m(Wi-Fi 100)適合年齢(歳)14歳以上カメラ仕様動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53591144GB080
24,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53591144
2022-02-21
用途: 農業用ドローンのオペレータ訓練用に使用。
川俣町集落営農組合農・林・水産業

機体が軽いため風の影響をちょっと受けますが、農作業オフシーズン時期のオペレータの訓練用に機能・価格的にも満足です。カメラ機能もついていて楽しく使っています。
バッテリーの持続時間がもっと伸びればなおグッドです。

1が参考にしています
対象商品 : 53591144
2021-11-04
用途: 野外での遊び

一度家の中で試験したが、前後左右に動いてしまい低空で=場リングしていないので困る。
プロペラなどは後から購入できるのでしょうか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする