高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード

高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード - エルティーアイ

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。
高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。
財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。
認定番号「HP-038号」。
現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。
LED光源でも蓄光することができます。
簡単貼るだけのステッカータイプ。
環境に優しいPETフィルム使用。

用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.7内容量1枚
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
全9種類を絞り込む
表示内容
横(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53592474SSN405避難口用12012064-9310-31
11,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
53592483SSN460避難口用15015064-9310-32
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
53592499SSN415避難口用20020064-9310-33
19,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
53592508SSN561通路用 右矢印12012064-9310-37
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53592517SSN562通路用 左矢印12012064-9310-38
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53592526SSN563通路用 両矢印12012064-9310-39
11,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53592535SSN551通路用 右矢印15015064-9310-40
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53592544SSN552通路用 左矢印15015064-9310-41
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53592553SSN553通路用 両矢印15015064-9310-42
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする