曜日別特売

高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品

高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 - エルティーアイ

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。
高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。
財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。
認定番号「HP-046号」。
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。
現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。
LED光源でも蓄光することができます。
簡単貼るだけのステッカータイプ。
環境に優しいPETフィルム使用。

用途屋内の消防設備、安全対策に。内容量1枚
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付方式
材質
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53592569ASN805避難口用シール/ステッカーPET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤120120
7,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
53592578ASN860避難口用シール/ステッカーPET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤150150
9,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
53592587ASN815避難口用シール/ステッカーPET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤200200
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
53592605ASN901通路用 右矢印シール/ステッカーPET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤100300
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
53592614ASN902通路用 左矢印シール/ステッカーPET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤100300
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
53592623ASN903通路用 両矢印シール/ステッカーPET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤100300
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
53592639ASN961通路用 右矢印シール/ステッカーPET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤120120
7,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
53592648ASN962通路用 左矢印シール/ステッカーPET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤120120
7,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
53592657ASN963通路用 両矢印シール/ステッカーPET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤120120
7,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
53592666ASN951通路用 右矢印シール/ステッカーPET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤150150
9,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
53592675ASN952通路用 左矢印シール/ステッカーPET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤150150
9,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
53592684ASN953通路用 両矢印シール/ステッカーPET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤150150
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
11208106ASN801避難口用ステッカーPET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤120360
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
11208115ASN802避難口用ステッカーPET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤120360
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
11208131ASN803避難口用ステッカーPET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤120360
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
11208140ASN941通路用右矢印ステッカーPET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤200200
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
11208149ASN942通路用左矢印ステッカーPET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤200200
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
11208158ASN943通路用両矢印ステッカーPET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤200200
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
13105429ASN941--PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤200200
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
13105438ASN942--PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤200200
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
13105447ASN943--PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤200200
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53592596ASN804避難口用シール/ステッカーPET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤120360
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53592596ASN80440980484ASN804ASN804 高輝度蓄光式誘導標識 エルティーアイ 40980484高輝度蓄光式誘導標識エルティーアイ1枚
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする