曜日別特売

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。
認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。
認定番号「NP-013号」。
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
簡単貼るだけのステッカータイプ。
環境に優しいPETフィルム使用。

用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.35内容量1枚
注意
※高輝度品ではありません。
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
全13種類を絞り込む
表示内容
横(mm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53592693TSN805避難口用12012064-9310-47
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53592709TSN860避難口用15015064-9310-48
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53592718TSN815避難口用20020064-9310-49
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
53592727TSN801避難口用 右矢印12036064-9310-43
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
53592736TSN802避難口用 左矢印12036064-9310-44
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
53592745TSN803避難口用 両矢印12036064-9310-45
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
53592754TSN804避難口用12036064-9310-46
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
53592763TSN901通路用 右矢印10030064-9310-50
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
53592779TSN902通路用 左矢印10030064-9310-51
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53592788TSN903通路用 両矢印10030064-9310-52
2,300
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
53592797TSN961通路用 右矢印12012064-9310-53
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
53592806TSN962通路用 左矢印12012064-9310-54
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
53592815TSN963通路用 両矢印12012064-9310-55
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする