エルティーアイ
蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字
「蓄光式誘導標識」専用プレート。
壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。
ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途
屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式
ビス止め
色
ホワイト
内容量
1枚
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
穴数
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53592824
TAP1515
アルミ
5Φ×2ヶ所
150
180+30
64-9310-17
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53592833
TAP2020
アルミ
5Φ×2ヶ所
200
230+30
64-9310-16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53592849
TEP1030
塩化ビニル
4Φ×2ヶ所
110
324+40
64-9310-57
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
53592858
TEP1236
塩化ビニル
4Φ×2ヶ所
130
384+40
64-9310-56
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
53592867
TEP1515
塩化ビニル
4Φ×2ヶ所
160
174+40
64-9310-58
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
53592876
TEP2020
塩化ビニル
4Φ×2ヶ所
210
224+40
64-9310-59
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください