エルティーアイ
蓄光式誘導標識用プレート 壁面用
「蓄光式誘導標識」専用プレート。
壁に直接貼れない場合にご使用ください。
ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途
屋内の消防設備、安全対策に。
内容量
1枚
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
材質
色
穴数
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53592885
KAP1030
ビス止め
アルミ
シルバー
5Φ×4ヶ所
110
324
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53592894
KEP1030
ビス止め
塩化ビニル
透明
4Φ×4ヶ所
110
324
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53592903
KEP1236
ビス止め
塩化ビニル
透明
4Φ×4ヶ所
130
384
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
53592919
KEP1212
ビス止め
塩化ビニル
透明
4Φ×4ヶ所
132
144
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53592928
KEP1515
ビス止め
塩化ビニル
透明
4Φ×4ヶ所
160
174
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53592937
KEP2020
ビス止め
塩化ビニル
透明
4Φ×4ヶ所
210
224
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13105560
KAP1236
-
アルミ
-
【角ビス】5Φ×4ヶ所
135
386
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください