蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」

蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ

蓄光式誘導標識の上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。
透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。
高い透明性で蓄光輝度も損ないません。
耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。

用途屋内の消防設備、屋内外の安全対策に。取付方式テープ/シール材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.21内容量1枚
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53592946SOC10030014034064-9310-25
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
53592955SOC12012016016064-9310-26
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
53592964SOC15015019019064-9310-27
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする