エルティーアイ
蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」
蓄光式誘導標識の上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。
高い透明性で蓄光輝度も損ないません。
屋内対応商品です。
用途
屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式
テープ/シール
材質
PETフィルム、粘着剤
厚さ(mm)
0.12
内容量
1枚
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53592973
OC100300
140
340
64-9310-15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53592989
OC120120
160
160
64-9310-23
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53592998
OC150150
190
190
64-9310-24
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください