曜日別特売

蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」

蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ

蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。
高い透明性で蓄光輝度も損ないません。
屋内対応商品です。

用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.12材質PETフィルム、粘着剤内容量1巻
注意
※法令に基づいて蓄光テープを設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53593025OC2505505.2
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53593034OC50107510.2
8,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする