10.4型液晶プロッター HE-732S

10.4型液晶プロッター HE-732S - 本多電子

スリムボディにLEDバックライト搭載の高輝度10.4型液晶プロッター。
GPSアンテナ内蔵。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
地図2画面表示。マーク位置の日時・水温表示。
対応オプションも豊富。

仕様
【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔
【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点
【ルート航法】20ルート
【地図データ】全国詳細地図
セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02タイプ10.4型液晶消費電力(W)約20表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268表示色(航跡)7色画素数640×480消費電流約1.6A/12V縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アンテナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53594197HE-732S GPS内蔵仕様1台GPS内蔵
245,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53594206HE-732S GPS外付仕様 GPSアンテナ付属GP-16H(L)1セットGPS外付
295,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする