曜日別特売

クリアーファイルカラーベース W

クリアーファイルカラーベース W - キングジムクリアーファイルカラーベース W - キングジムクリアーファイルカラーベース W - キングジムクリアーファイルカラーベース W - キングジムクリアーファイルカラーベース W - キングジムクリアーファイルカラーベース W - キングジムクリアーファイルカラーベース W - キングジムクリアーファイルカラーベース W - キングジム
(4件のレビュー)

40ポケットタイプ。切り抜きやカタログの整理に。
ポケットは上から入れるタイプ。
見開き、ページめくりがしやすい固定(溶着)式。

ポケット数40仕様固定式、台紙あり、表紙ポケット付き材質(表紙・ポケット)再生PPポケットタイプタテ挿し台紙あり内容量1冊
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
グリーン購入法
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00316593132CW適合A4タテネイビー
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00316602132CW適合A4タテピンク
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00316618132CW適合A4タテ
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00316627132CW適合A4タテ黄緑
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00316636132CW適合A4タテ
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00316645132CW適合A4タテ
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00316654132CW適合A4タテ
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00316663132CW適合A4タテ
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00316672132CW適合A4タテ
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06417232132CW適合A4タテ
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00316557122CW適合B5タテ
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
00316697142CW適合B4タテ
3,540
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00316566122CW適合B5タテ
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
00316706142CW適合B4タテ
3,540
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00316575122CW-B5タテ
1,400
取扱い終了
00316715142CW-B4タテ
2,700
取扱い終了
00316548122CW-B5タテ
1,400
取扱い終了
00316688142CW-B4タテ
2,700
取扱い終了
00316584122CW-B5タテ
1,400
取扱い終了
00316724142CW-B4タテ
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06417232
2022-10-14
用途: 書類・契約書等
有限会社中島工務店建設業・工事業

使いやすいです。クリアー部分が厚めで丈夫です。大変満足です。価格がもう少し下がると嬉しいです。

対象商品 : 06417232
2022-10-13
用途: 書類や契約書の整理
有限会社中島工務店建設業・工事業

クリヤー部分が厚くしっかりしています。とっても
満足です。

対象商品 : 00316566
2019-03-18
用途: 書類のファイルに使用。

最近B5サイズの文書が減っておりA4ファイルの使用は扱いが悪い為購入。B5のファイルが減っておりさがすのに大変でした。

対象商品 : 00316593
2017-11-17
用途: 資料の保存

キングジムのクリアーファイルはポケットがとても丈夫で破れにくいので気に入っています.長期間使用してもポケットが劣化しません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする