クリアーファイル カラーベース トリプル

クリアーファイル カラーベース トリプル - キングジムクリアーファイル カラーベース トリプル - キングジムクリアーファイル カラーベース トリプル - キングジムクリアーファイル カラーベース トリプル - キングジム

60枚のポケットで大量の書類にもラクラク対応。
ポケットは上から入れるタイプ。
見開き、ページめくりがしやすい固定(溶着)式。
ポケットの表面は光の反射やベタつきが少ない
エンボス(細かい凹凸)加工。

ポケット数60仕様固定式、台紙あり、表紙ポケット付き材質(表紙・ポケット)再生PP背幅(mm)35ポケットタイプタテ挿し台紙あり内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00316776132-3C適合A4タテ
2,820
2,598
2,858(税込)
当日出荷
00316785132-3C適合A4タテ
2,820
2,598
2,858(税込)
当日出荷
00316794132-3C適合A4タテ
2,560
取扱い終了
代替品有
00316803132-3C適合A4タテ
2,560
取扱い終了
代替品有
00316758122-3C-B5タテ
1,900
取扱い終了
00316767122-3C-B5タテ
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00316794132-3C00316776132-3C132-3C クリアーファイル カラーベース トリプル キングジム 00316776クリアーファイル カラーベース トリプルキングジム1冊
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00316803132-3C00316785132-3C132-3C クリアーファイル カラーベース トリプル キングジム 00316785クリアーファイル カラーベース トリプルキングジム1冊
2,598
税込2,858
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする