ワシノ機器
フランジ式U形ストレーナ
接続
フランジ形 JIS 10K-FF
材質(本体)
FC200(鋳鉄)
形状
U形
種類
ストレーナ
最高使用温度(℃)
110
材質(スクリーン)
SUS304(ステンレス)
網目
40メッシュ
最高使用圧力(MPa・G)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
スクリーンd(Φmm)
スクリーンl(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53618234
UAF
66
約80
約42
140
20
50
15
1/2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618243
UAF
77
約110
約48
160
30
75
20
3/4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618259
UAF
84
約125
約51
180
40
85
25
1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
53618268
UAF
98
約135
約57
200
45
90
32
1・1/4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618277
UAF
106
約150
約62
230
50
100
40
1・1/2
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
53618286
UAF
114
約180
約69
260
60
120
50
2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材