曜日別特売

コーン形テンポラリストレーナ

コーン形テンポラリストレーナ - ワシノ機器コーン形テンポラリストレーナ - ワシノ機器
材質(本体)SUS304(ステンレス)形状コーン形種類ストレーナ網目40メッシュ有効ろ過面積比約0.8倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53618618TB251
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618627TB321・1/4
オープン
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
53618636TB401・1/2
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
53618645TB502
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
53618654TB652・1/2
オープン
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
53618663TB803
オープン
30,980
34,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
53618679TB1004
オープン
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
53618688TB1255
オープン
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
53618697TB1506
オープン
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする