曜日別特売

フラット形テンポラリストレーナ

フラット形テンポラリストレーナ - ワシノ機器フラット形テンポラリストレーナ - ワシノ機器
材質(本体)SUS304(ステンレス)形状フラット形種類ストレーナ網目40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53618706TF151/2
オープン
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
53618715TF203/4
オープン
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
53618724TF251
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
53618733TF321・1/4
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
53618749TF401・1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
53618758TF502
オープン
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
53618767TF652・1/2
オープン
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
53618776TF803
オープン
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
53618785TF1004
オープン
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
53618794TF1255
オープン
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
53618803TF1506
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする