チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF

チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF - KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF - KITO(キトー)
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番201-2125材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)2.1寸法a(mm)22寸法t(mm)32寸法b(mm)16寸法s(mm)36組立方法アイタイプ寸法n(mm)77寸法p(mm)149アズワン品番64-8557-82ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン線径(Φmm)
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53618864HSF1010103.21本吊り
8,860
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする