KITO(キトー)
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGG
用途
チェーンの長さ調節用フック。
トラスコ品番
201-0578
材質
合金鋼
材質/仕上
合金鋼
質量(kg)
0.63
寸法b(mm)
36.8
寸法s(mm)
23.5
組立方法
ピンタイプ
寸法m(mm)
9.9
寸法p(mm)
65.9
ラッチ
なし
内容量
1個
注意
※チェーンとの組み合わせにおいて基本使用荷重は、値の70%になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン線径(Φmm)
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53618873
VGG08
8
8
2
1本吊り
¥
5,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください