247M ポリラミカーマスカー

247M ポリラミカーマスカー - 大塚刷毛製造247M ポリラミカーマスカー - 大塚刷毛製造

クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。

用途車輌・工業用の養生材質(テープ)平面紙シート長さ(m)100材質(シート)クラフト紙高さ(mm)300粘着剤アクリル系粘着剤内容量1本
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シート幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53619449203361 0900900
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
53619424203361 0300300
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
53619433203361 0550550
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする