曜日別特売

サンアジャストボルト重荷重用固定用穴付

サンアジャストボルト重荷重用固定用穴付 - サン・ファスナー部品サンアジャストボルト重荷重用固定用穴付 - サン・ファスナー部品

太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
アンカー固定用穴が付いています。

用途
高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径M24ねじピッチ3内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
材質
表面処理
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53620359S-CS1 24x130130163SUS304光沢バレル8000
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620368S-CS1 24x150150183SUS304光沢バレル8000
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620377S-CS1 24x180180213SUS304光沢バレル8000
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620386S-CS1 24x200200233SUS304光沢バレル8000
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620395S-C1RW 24x130130163SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620404S-C1RW 24x150150183SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620413S-C1RW 24x180180213SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620429S-C1RW 24x200200233SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620517S-GS1 24x130130163SUS304光沢バレル8000
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620526S-GS1 24x150150183SUS304光沢バレル8000
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620535S-GS1 24x180180213SUS304光沢バレル8000
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620544S-GS1 24x200200233SUS304光沢バレル8000
オープン
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620553S-G1RW 24x130130163SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620569S-G1RW 24x150150183SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620578S-G1RW 24x180180213SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620587S-G1RW 24x200200233SS三価クロムクロメートメッキ5000
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする